ラプコンステー SLU-ELAN型 連動バー(別売品)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55485913 品番ELB-1680
参考基準価格(税別)¥5,010 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
ラプコンを搭載した、リフトアシストフリーストップソフトクローズ機能を持ったステーです。
どの位置にハンドルを取り付けても、スムーズに扉を開閉できます。
キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。
本体ユニットは簡単に取付位置が決まります。
座金はワンタッチで本体ユニットに取り付けできるため、施工が簡単スピーディーです。

付属品
取付座金(2ヶ)
ガイドプレート(2ヶ)
十字穴付皿タッピンねじ3.5×38(6本)本体取付用
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(6本)座金取付用
仕様使用温度:0 ℃〜40 ℃ 材質アルミニウム合金 質量(g)633 仕上アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方関連商品
注意
本体1セットにつき、別売の連動バーが1本必要になります。
本製品は必ず左右セットでご使用ください。
使用温度範囲外でのご使用はおやめください。発熱する電子レンジなどを収納するキャビネットには絶対に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする