※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニバーサルグリル/レジスター(フィルター組込型吹出口)FTS-VH-S

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×高さH)(mm)650×300 注文コード55485973 品番FTS-VH-S
参考基準価格(税別)¥81,100 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は寸法135種類から選べます 他の種類を見る

中枠脱着がワンタッチ
フィルター効果100%
フィルター交換が容易
幅広い用途(点検口兼用)

材質
グリル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板0.6t〜1.0t
フィルター:フィレドンフィルタPS300
寸法(幅W×高さH)(mm)650×300 用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他 仕様フィルター付吹出口・二重枠 型式VHS型 適合フィルターサランネットフィルター、PS-300、PS-400、PS-1710

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥12,480 / 税込 ¥13,728
沖縄地方数量1につき ¥15,600 / 税込 ¥17,160
離島数量1につき ¥15,600 / 税込 ¥17,160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする