フリーストップ機構付ステー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55486008 品番 LE1-GA00-K274-N
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

開き角度内のどの位置でも止まるフリーストップ機構付です。
付属の六角棒スパナでトルクの調整ができます。
取付座を組み替えると、左右兼用で使えます。
取付座を先に取り付けてから本体をワンタッチで取り付けできるため、施工が簡単です。
開き角度は本品をキャビネットに取り付ける位置によって75°、90°、105°から設定できます。

付属品六角棒スパナ(呼び4) 材質亜鉛合金 仕上ニッケルめっき 開き方下開き ステー種類トルクステー
注意
扉幅が600 mm以上の場合は、必ず2本使いでご使用ください。2本使いの場合、最大扉幅は1200 mmです。
設定した開き角度以上に押し上げないでください。破損の恐れがあります。
キャビネットおよび扉の設計、本品の取付位置は必ず指定寸法、水平、垂直度をお守りください。
本品の側板および扉への取り付けは、垂直度を必ずお守りください。
フリーストップ機構の調整は、取り付け後本体中央にある六角穴を六角棒スパナ(呼び4)で調整してください。2本使いの場合は左右均等に調整してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55485999
2023-02-22
用途:
家具の修理
その他業種

故障してしまって困っていたところ、取扱がありとても助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
1人が参考にしています
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする