LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ステー
セルフオープンステー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕上
ニッケルめっき/ホワイト
仕様
右用使用温度:0 ℃〜40 ℃
注文コード
55486306
品番
HDS-20S-HR-WT
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
仕上・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
扉を少し持ち上げると、手を離しても自動で開くステーです。ラプコン機構により、ゆっくり開きます。
扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
付属品
取付座金
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
仕様
右用
使用温度:0 ℃〜40 ℃
仕上
ニッケルめっき/ホワイト
材質
鋼/ABS樹脂
開き方
上蓋
アズワン品番
64-6781-05
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
扉1枚あたり、左用、右用が各1ヶずつ必要です。
商品説明動画
セルフオープンステー
参考になった