LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 棚柱・棚受
LAMP(スガツネ工業)の 棚受
棚受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
55486437
品番
IT3011-33
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
樹脂付の棚受です。弾力性があり滑りにくく、ガラス棚受に最適です。
Φ5、Φ3穴用があります。
用途
木板棚用|ガラス棚用
材質
亜鉛合金(ZDC)/SEBS樹脂
質量(g)
8
仕上
ニッケルめっき/透明
棚受け金具
その他棚受