車輪径(Φmm)65
耐荷重(N)4000
取付ピッチ(mm)78
取付高(mm)97
材質(車輪)強化ポリアミド
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など
材質(本体)鋼(SPHC)
車輪幅(mm)48
ストッパーなし
取付け方法プレート
取付高H(mm)97
プレート長さ(mm)100
プレート幅(mm)100
アズワン品番64-6796-68
車輪径D(Φmm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
特性低床式
車輪数単輪
取付穴ピッチL1(mm)78
取付穴ピッチW1(mm)78