LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の サニタリー商品
LAMP(スガツネ工業)の ラバトリー金物・屑入投入口
ステンレス鋼製 飲み残し投入口
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55486857
品番
AE-DH015-MR
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
飲料などの飲み残しを捨てる投入口です。
ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。
用途
飲み残し
材質
ステンレス鋼(SUS304)
形状
丸型
質量(g)
270
仕上
鏡面研磨
アズワン品番
64-6767-72
RoHS指令(10物質対応)
対応