WAL-61 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 55487243

WAL-61 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 55487243
WAL-61 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 55487243
WAL-61 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 55487243

配線孔キャップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
レッド
内容量1個注文コード55487243品番WAL-61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,960

シリコーンゴムの落ち着いた印象の仕上げです。
USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。

材質シリコーンゴム(Q)形状丸型レッド質量(g)22外形寸法D(mm)88.1外形寸法L(mm)88.1取付穴径d(Φmm)76.2取付穴径l(Φmm)76.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする