LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ダンパーヒンジ
ラプコン・ダンパーヒンジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
64-6796-63
注文コード
55487295
品番
UDH-14BLS
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。
軸の色および形状により、左右の見分けができます。
軸の識別色からトルク値の区別ができます。
用途
トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど
仕様
使用温度:0 ℃〜40 ℃
材質
ステンレス鋼
質量(g)
10
種類
軸型
長さL(mm)
37
仕上
素地
幅W(mm)
14
アズワン品番
64-6796-63
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
取付側が板金などの板状の場合、ヒンジは板の断面で受けないでください。
軸に過大な負担が掛かるのを避けるため、軸で直接扉の荷重を受けないようにしてください。