※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UDH-14ALS ラプコン・ダンパーヒンジ LAMP(スガツネ工業) 55487304 UDH-14ALS ラプコン・ダンパーヒンジ LAMP(スガツネ工業) 55487304

ラプコン・ダンパーヒンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番64-6796-62 注文コード55487304 品番UDH-14ALS
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。
軸の色および形状により、左右の見分けができます。
軸の識別色からトルク値の区別ができます。

用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど 仕様使用温度:0 ℃〜40 ℃ 材質ステンレス鋼 質量(g)10 種類軸型 長さL(mm)37 仕上素地 幅W(mm)14 アズワン品番64-6796-62 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
取付側が板金などの板状の場合、ヒンジは板の断面で受けないでください。
軸に過大な負担が掛かるのを避けるため、軸で直接扉の荷重を受けないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする