LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 吊り金具
LAMP(スガツネ工業)の フック(吊り金具)
ステンレス鋼製玉付回転フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55487383
品番
TK-W-45F
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
フリクション(抵抗機能)で、振動による首振りを防止します。
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
付属品
十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
34
種類
標準
奥行(mm)
44
仕上
バレル研磨
取付け方法
壁付け
付加機能
可動(フリクション)
耐荷重(N)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
ステンレス鋼製玉付回転フック
参考になった