ミニトルクヒンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55487417 品番TI-PC5M-015-02
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

3万回開閉試験をクリアしています。
扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。
静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。

用途小型モニター、カーナビ、小型照明、小型タブレットなどの角度調整 材質亜鉛合金/鋼 質量(g)4 種類インサート型 長さL(mm)16.2 仕上素地 幅W(mm)16.2 開き角度(度)360° RoHS指令(10物質対応)対応
注意
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
取付圧入時、軸と本体がずれないよう必ず圧入部位を押すようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする