ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94V-0適合) 3つ孔タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 55487794 品番 T-1475770-P50
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

防水・防塵仕様です。
押し込むだけで取り付けられます。
ケーブルを3本通しても高い防水・防塵性能を保ちます。
特注で色変更も可能です。
取付穴加工1つで3本通すことができるので、加工手間が省けます。

仕様
使用温度 UL94HB適合:-50 ℃〜125 ℃
UL94V-0適合:-40 ℃〜80 ℃
防水・防塵(IP67適合)
難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用
ハロゲンフリー材料使用
用途配線グロメット 材質エラストマー(TPE) ブラック 質量(g)200 タイプフレキシブル 種類グロメット 外径D(Φmm)27.5 適合板厚(mm)0.5〜3 使用温度(℃)-40〜80 取付穴径(Φmm)20.5 難燃性UL94V-0適合 最大適合板厚(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)0.5
注意
対応ケーブル径の範囲であっても、ケーブルおよび皮膜の硬さにより、ケーブルが通しづらい又は、通らないことがあります。ケーブル貫通部の膜を別のケーブルやドライバー等で押し出してください。
下穴を開ける際、穴径が大きくなり過ぎると防塵・防水効果が低下する場合があります。お客さまにて試作・検証を行ってください。
対応ケーブル径の上限の場合には、1つ上のサイズもご検討ください。
円形で表面の平らなケーブルをご使用ください。楕円など形状の異なるケーブルはIP等級が落ちる可能性があります。
対応ケーブル径は全て同じ径のケーブルを通した場合です。
ケーブルを3本通した場合、1〜2本通す場合と比べて、通しにくくなることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする