曜日別特売
SYH-224SL-M4 アルミ弓形ハンドル LAMP(スガツネ工業) 55488065

SYH-224SL-M4 アルミ弓形ハンドル LAMP(スガツネ工業) 55488065
SYH-224SL-M4 アルミ弓形ハンドル LAMP(スガツネ工業) 55488065

アルミ弓形ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個シルバー注文コード55488065品番SYH-224SL-M4
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ブラックが新しく加わりました。
センターにラインが入った流線型のハンドルです。
ハンドルの高さを抑えたデザインです。
抗菌塗装を施しているためハンドルを清潔に保ちます。

用途医療分析装置など材質アルミニウム合金(ADC)シルバー高さ(mm)32質量(g)105種類裏止めハンドル長さL(mm)264グリップ径(Φmm)10仕上焼付塗装取付け方法めねじ付加機能抗菌ピッチP(mm)224±0.5耐荷重(N)500

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする