SX58SL-23 配線孔 LAMP(スガツネ工業) 55488153 SX58SL-23 配線孔 LAMP(スガツネ工業) 55488153 SX58SL-23 配線孔 LAMP(スガツネ工業) 55488153 SX58SL-23 配線孔 LAMP(スガツネ工業) 55488153

配線孔

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シルバー 外形寸法L(mm)58 注文コード55488153 品番SX58SL-23
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は色・外形寸法Lなど36種類から選べます 他の種類を見る

USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。
板金の丸穴加工に嵌めるだけで取り付けできます。

質量(g)7.3 外形寸法D(mm)58 外形寸法L(mm)58 形状丸型 材質エラストマー(TPE) 取付穴径d(Φmm)53 取付穴径l(Φmm)53 シルバー 仕様使用温度:-50 ℃〜60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする