車輪径(Φmm)101.6
耐荷重(N)2646
取付ピッチ(mm)84.2
取付高(mm)142.9
材質(車輪)特殊クロロプレンゴム
仕様ブレーキなし
材質(本体)鋼
質量(g)3000
車輪幅(mm)51.6
ストッパーなし
取付け方法プレート
取付高H(mm)142.9
プレート長さ(mm)114.3
プレート幅(mm)101.6
車輪径D(Φmm)101.6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性キングピンレス
車輪数単輪
取付穴ピッチL1(mm)84.2
取付穴ピッチW1(mm)71.5