調整式ワンウェイトルクステー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 開き方下開き 仕様左用使用温度:0 ℃〜40 ℃ 注文コード55488528 品番S-TAR-10L
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は開き方・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
上蓋、上開き、下開き用のトルクステーです。
任意の位置で扉を保持するフリーストップ機能付きです。
一方向のみにトルクが発生するため、扉などをスムーズに開けられます。
付属の六角棒スパナでトルクの微調整ができます。

仕様
左用
使用温度:0 ℃〜40 ℃
付属品
十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20
十字穴付バインドタッピンねじ 呼び3.5×15
六角棒スパナ 呼び4
取付座金
質量(g)234 ステー種類トルクステー 材質亜鉛合金(ZDC)/鋼 仕上ニッケルめっき 開き方下開き アズワン品番64-6792-96 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
使用できる扉の仕様は、グラフでご確認ください。
下開きの際、開いた扉面に物を置いたり、扉面上で作業を行う場合は、本ステー以外に扉を支える支柱、または補強材が必要です。
2本使いで使用の際、フリーストップ機構の調整は、左右均等に調整してください。ゆるめすぎると、フリーストップ機能がなくなります。
ソフトクローズ機能はついておりません。
扉を閉めた状態で保持するには、キャッチ(別売品)などを設けてください。
使用環境の温度によりトルクが変動する場合がありますので、トルクの調整は使用する温度環境下で行ってください。
トルク低下が生じた場合、トルクを再調整してください。

商品説明動画

調整式ワンウェイトルクステー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする