配線孔キャップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55488573 品番 SS3A-91BR
参考基準価格(税別)¥3,190 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

艶感のあるデザイン性の高い樹脂製配線孔キャップです。
蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。

材質ABS樹脂 形状丸型 ウォルナットブラウン 質量(g)18 外形寸法D(mm)76.2 外形寸法L(mm)76.2 取付穴径d(Φmm)69.9 取付穴径l(Φmm)69.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする