LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の OA関連金物
LAMP(スガツネ工業)の 配線孔キャップ
配線孔キャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55488589
品番
SS3A-90B
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
艶感のあるデザイン性の高い樹脂製配線孔キャップです。
蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
材質
ABS樹脂
形状
丸型
色
ブラック
質量(g)
18
外形寸法D(mm)
76.2
外形寸法L(mm)
76.2
取付穴径d(Φmm)
69.9
取付穴径l(Φmm)
69.9