棚柱用ブラケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55488598 品番SPHL-FB200
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

本品2本で棚板1枚を取り付けできます。
本品が不意に棚柱から外れるのを防止する抜け止め付きです。

用途木板棚用 付属品十字穴付きなべタッピンねじ3×12 (ステンレス鋼) シルバー 質量(g)75 種類その他 棚受け金具棚柱用
注意
最大棚板サイズは幅900 mmです。
耐荷重値は棚板の奥行に応じて変わります。
棚柱の壁面への固定は、柱などのしっかりした下地がある位置に取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする