ステンレス鋼製棚柱

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ホワイト 長さL(mm)1820 注文コード55488625 品番SP-1820WT
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は色・長さLなど8種類から選べます 他の種類を見る

棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。
棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。
別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。
SPS-1600が新しく加わりました。

質量(g)222 材質ステンレス鋼(SUS430) 仕上焼付塗装/ホワイト 種類棚柱 ホワイト 耐荷重(N)785|441|980 長さL(mm)1820 仕様保護テープ付 オプション石膏ボード用棚柱固定パーツ SP-SK型、石膏ピン取付工具 SK-JIG10-GN アズワン品番64-6792-26

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする