トルクボールジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55488729 品番SJ300-10-A0101
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

広い可動域をもつボールジョイント型のトルクユニットです。
可動域が広く、細やかな角度調整が可能です。
繰り返し使用しても垂れ下がりにくい構造です。
SJ300型に、カメラ取付ねじの規格ISO1222に準拠したねじの呼びUNC1/4が追加になりました。
SJ300型に、AMPSホールパターンのブラケットが追加になりました。

用途
SJ300型:タブレット、照明、ミラーなど
SJ200型:スマートフォン(スマホ)、小型カメラ・モニター、バーコードリーダーなど
仕様使用温度:0 ℃〜60 ℃ 材質ガラス繊維強化ポリアミド 質量(g)30 種類ボールジョイント型 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
ねじ部(M4・M6・UNC1/4のロッド部)には、緩み防止のためねじ用接着剤を使用してください。
連続動作(短時間での繰り返し動作)はしないでください。
30°傾いた状態で強い力を加えないでください。
(SJ300型:5 N・m以下、SJ200型:3.4 N・m以下)
軸を押込・引張方向に強い力を加えないでください。
(SJ300型:89 N以下、SJ200型:62 N以下)
水・油・潤滑剤などがかからないようにしてください。
屋外や粉塵の発生する場所でのご使用は、性能を著しく損なうおそれがありますのでおやめください。

商品説明動画

[フリーストップ]REELL トルクボールジョイント SJ300[スガツネ工業]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする