SIZ-432200 引き込み式ガススプリング LAMP(スガツネ工業) 55488756

SIZ-432200 引き込み式ガススプリング LAMP(スガツネ工業) 55488756
SIZ-432200 引き込み式ガススプリング LAMP(スガツネ工業) 55488756

引き込み式ガススプリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本最大長(mm)432注文コード55488756品番SIZ-432200
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

引き込み式のガススプリングで、天井の下蓋や、下開きの扉を引き込んで閉めた状態を保持することができます。
ステンレス鋼製や閉まり際でソフトクローズになる仕様もあります。
ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。

ストローク(mm)150種類ガススプリング最小長(mm)282シリンダー径(Φmm)19ロッド径(Φmm)6最大長(mm)432RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状金属製アイレットシリンダ先端形状金属製アイレット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする