SG-CGP40M8L26 アジャスター LAMP(スガツネ工業) 55488975 SG-CGP40M8L26 アジャスター LAMP(スガツネ工業) 55488975 SG-CGP40M8L26 アジャスター LAMP(スガツネ工業) 55488975

アジャスター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55488975 品番 SG-CGP40M8L26
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で回して高さ調整ができます。
底部は滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製です。

材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)38 材質(ねじ部)鋼(SWCH) ねじ径MM8 本体高さ(mm)45.5 ねじ長さL1(mm)24 耐荷重(N)588 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
底部に滑りにくい材料を使用しています。削れや剥がれを防ぐため、無理に引きずるのはお止めください。
手で回せない場合は、取付製品を軽く持ち上げて調整してください。

商品説明動画

アジャスター
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55488975
2021-07-06
用途:
支持棒のアジャスター
サービス業

デザインを他と合わせようと思ったら写真より大きなシボ加工で直径もカタログより1mm大きく,グリップまでの全高も1mm弱大きく,たかが1mmですが何個か設置するとそれだけどんどんズレていき,結果,外圧がかかってしまう箇所があったので取り付けをやめました。待たされて返品も不可商品でしたので残念ですね。ちょっと別の解決策で思案したいと思います。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず、誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする