配線孔キャップ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55488993 品番 SF91SL
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。
本体からカバーをはずしても使用できます。

質量(g)38.6 外形寸法D(mm)91 外形寸法L(mm)91 形状丸型 材質ABS樹脂 主材質ABS樹脂 取付穴径d(Φmm)80 取付穴径l(Φmm)80 シルバー 仕様使用温度:-50 ℃〜60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55506886
2024-04-08
用途:
配線の目隠し
卸売・小売業

不満な点は特に無く、想像していた通りに丁度良く使えました。

1人が参考にしています
対象商品:
55506886
2021-10-30
用途:
配線工事
有限会社アイシスデザイン 様 (建設業・工事業)

壁の配線穴に使用したのですが、扱いやすくイメージ通りの施工が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする