バランス調整式パワーアシストステー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様ダンパー対応側板付使用温度:0 ℃〜40 ℃使用湿度:90 %RH以下 注文コード55489273 品番S-ATJ02
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

メーカー1万回開閉試験をクリアしています。
スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。
上蓋を簡易的に保持します。
バランス調整機能により従来のS-ATステーよりも、対応できる範囲が広がりました。
不意に上蓋が閉まらないように、ロック穴にドライバーなどを挿してロックできます。
S-ATDダンパーを併用することで、上蓋を閉める際に手を離しても、ゆっくりと閉まり安全です(ソフトクローズ機能)。

仕様
ダンパー対応側板付
使用温度:0 ℃〜40 ℃
使用湿度:90 %RH以下
オプションS-ATDダンパー 材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM) 質量(g)200 仕上素地 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋 ステー種類パワーアシストステー
注意
取付面の材質もご考慮ください。剛性が低いと変形または破損することがあります。
屋外で使用しないでください。
スライドヒンジ(多軸蝶番)との併用はおやめください。
ステーを2本以上使用する場合、各ステーの調整位置を揃えてください。
※取付面の材質もご考慮ください。剛性が低いと変形または破損することがあります。
※屋外で使用しないでください。
※スライドヒンジ(多軸蝶番)との併用はおやめください。
※ステーを2本以上使用する場合、各ステーの調整位置を揃えてください。

商品説明動画

バランス調整式パワーアシストステー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする