S-ATD-30 ダンパーユニット LAMP(スガツネ工業) 55489316 S-ATD-30 ダンパーユニット LAMP(スガツネ工業) 55489316 S-ATD-30 ダンパーユニット LAMP(スガツネ工業) 55489316 S-ATD-30 ダンパーユニット LAMP(スガツネ工業) 55489316

ダンパーユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55489316 品番S-ATD-30
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

S-ATJ型専用のダンパーユニットです。アシスト力を得つつ、上蓋を閉める際に手を離しても、ゆっくりと閉まり安全です。
ステーに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。本体の幅に収まるため、筐体内のスペースを有効活用できます。

仕様
使用温度:0 ℃〜40 ℃
使用湿度:90 %RH以下
オプションS-ATDダンパー 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
S-ATJ型専用のため、その他のS-ATシリーズには取り付けできません。
カタログ掲載以外の取付位置ではダンパーを組み込めない場合があります。「選定ツールさスガくん」をご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする