※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ステー
パワーアシストステー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55489334
品番
S-AT005
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。
スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。
扉を簡易的に保持します(約10°〜80°)。
仕様
使用温度:0 ℃〜40 ℃
使用湿度:90 %RH以下
材質
ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)
仕上
素地
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
取付面の材質もご考慮ください。剛性が低いと変形または破損することがあります。
屋外で使用しないでください。
スライドヒンジ(多軸蝶番)のご使用はおやめください。
商品説明動画
パワーアシストステー
参考になった