トルクヒンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅W(mm)26.9 注文コード55489596 品番RT-120-20-02
参考基準価格(税別)¥7,250 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は幅Wなど13種類から選べます 他の種類を見る

5万回開閉試験をクリアしています。
扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。
静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。

用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど 材質亜鉛合金/鋼 質量(g)61 タイプストレートタイプ 種類特殊形状 長さL(mm)57.9 仕上素地 幅W(mm)26.9 開き角度(度)360° RoHS指令(10物質対応)対応
注意
すべての取付穴をご使用ください。
RT-070の取付には、低頭ねじをご使用ください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする