RT-050-01-01 トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 55489693 RT-050-01-01 トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 55489693

トルクヒンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅W(mm)24 注文コード55489693 品番RT-050-01-01
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は幅Wなど13種類から選べます 他の種類を見る

5万回開閉試験をクリアしています。
扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。
静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。

用途
OA機器、医療機器、液晶モニターなど
OA機器、医療機器、液晶モニター
仕様使用温度:0 ℃〜60 ℃ 材質亜鉛合金/鋼 質量(g)6 タイプL型タイプ 種類特殊形状 長さL(mm)21.5 仕上素地 幅W(mm)24 開き角度(度)360° RoHS指令(10物質対応)対応
注意
すべての取付穴をご使用ください。
RT-070の取付には、低頭ねじをご使用ください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする