LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 吊り金具
LAMP(スガツネ工業)の フック(吊り金具)
フック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55490043
品番
PXB-WM05-111-MK
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
付属品
十字穴付皿タッピンねじ4×32(ステンレス鋼)
六角棒スパナ呼び2.5
仕様
マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
本品とトータルコーディネートできる製品があります。
質量(g)
125
種類
標準
奥行(mm)
64.5
取付け方法
壁付け
材質(フック)
天然木(メジロカバ)
付加機能
なし
耐荷重(N)
100
注意
天然木をそのまま活かしているため、一つ一つ木目や色味が異なります。
商品説明動画
フック
参考になった