LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 吊り金具
LAMP(スガツネ工業)の フック(吊り金具)
フック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
天然木(チェリー)
色
ヴィンテージ調
注文コード
55490086
品番
PXB-WC05-111-CH
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
十字穴付バインドタッピンねじ4×35(ステンレス鋼)
六角棒スパナ呼び2
ロックプラグ(ねじ径4用、適応ドリル径5、プラグ長さ25)
質量(g)
157
奥行(mm)
83
材質
天然木(チェリー)
取付け方法
壁付け
種類
標準
色
ヴィンテージ調
耐荷重(N)
100
付加機能
なし
注意
天然木をそのまま活かしているため、一つ一つ木目や色味が異なります。
写真は実際の色味と異なる場合があります。現品にてご確認ください。
商品説明動画
フック
参考になった