LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 吊り金具
LAMP(スガツネ工業)の フック(吊り金具)
フック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
マットブラック
付属品
十字穴付なべタッピンねじ4×32(ステンレス鋼)六角棒スパナ呼び2.5
仕上
アルマイト処理/マットブラック
注文コード
55490165
品番
PXB-UM05-101-BL
参考基準価格(税別)
¥7,450
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
色・付属品・仕上
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
十字穴付なべタッピンねじ4×32(ステンレス鋼)
六角棒スパナ呼び2.5
仕様
ストレートを基調としたデザインながら角に丸みを持たせ、安全性も考慮しました。
本製品とトータルコーディネートできる製品があります。
色
マットブラック
質量(g)
126
種類
標準
奥行(mm)
39
仕上
アルマイト処理/マットブラック
取付け方法
壁付け
材質(フック)
アルミニウム合金
付加機能
なし
アズワン品番
64-6789-86
耐荷重(N)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
フック
参考になった
フック
参考になった