※使用例
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 吊り金具
LAMP(スガツネ工業)の フック(吊り金具)
玉付フック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55490174
品番
PXB-QL05-111-GP
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
質量(g)
160
奥行(mm)
63
材質
亜鉛合金(ZDC)
仕上
24K金めっき
取付け方法
壁付け
種類
標準
耐荷重(N)
100
付加機能
なし
付属品
十字穴付皿タッピンねじ4×32
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
玉付フック
参考になった