玉付フック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ゴールド 仕上24K金めっき 注文コード55490208 品番PXB-QC05-111-GP
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は色・仕上3種類から選べます 他の種類を見る
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32 ゴールド 質量(g)198 種類標準 奥行(mm)75 仕上24K金めっき 取付け方法壁付け 材質(フック)亜鉛合金(ZDC) 付加機能なし 耐荷重(N)100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

玉付フック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする