玉付フック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上クロムめっき 注文コード55490217 品番PXB-QC05-111-CR
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は色・仕上3種類から選べます 他の種類を見る
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32 質量(g)198 種類標準 奥行(mm)75 仕上クロムめっき 取付け方法壁付け 材質(フック)亜鉛合金(ZDC) 付加機能なし 耐荷重(N)100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

玉付フック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする