LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 吊り金具
LAMP(スガツネ工業)の フック(吊り金具)
玉付フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス鋼(SCS13)
注文コード
55490235
品番
PXB-QC05-101-M
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
100
奥行(mm)
53.9
材質
ステンレス鋼(SCS13)
仕上
鏡面研磨
取付け方法
壁付け
種類
標準
耐荷重(N)
150
付加機能
なし
付属品
十字穴付丸皿タッピンねじ4×25
RoHS指令(10物質対応)
対応