玉付フック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質亜鉛合金(ZDC) 注文コード55490244 品番PXB-QC05-101-GP
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は材質など5種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)83 奥行(mm)53.9 材質亜鉛合金(ZDC) 仕上24K金めっき 取付け方法壁付け 種類標準 耐荷重(N)80 付加機能なし ゴールド 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする