LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 吊り金具
LAMP(スガツネ工業)の フック(吊り金具)
玉付フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
亜鉛合金(ZDC)
注文コード
55490269
品番
PXB-QC05-101-BL
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
83
奥行(mm)
53.9
材質
亜鉛合金(ZDC)
仕上
クロメート処理
取付け方法
壁付け
種類
標準
耐荷重(N)
80
付加機能
なし
色
マットブラック
付属品
十字穴付丸皿タッピンねじ4×25
RoHS指令(10物質対応)
対応