PXB-LE05-111-TN フック LAMP(スガツネ工業) 55490278 PXB-LE05-111-TN フック LAMP(スガツネ工業) 55490278 PXB-LE05-111-TN フック LAMP(スガツネ工業) 55490278 PXB-LE05-111-TN フック LAMP(スガツネ工業) 55490278

フック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55490278 品番 PXB-LE05-111-TN
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
付属品
十字穴付なべタッピンねじ4×55
プラグ(ねじ径4用、適用ドリル径Φ6)
六角棒スパナ呼び2
タン 質量(g)267 種類標準 奥行(mm)66 取付け方法壁付け 材質(フック)亜鉛合金(ZDC) 付加機能なし 耐荷重(N)110
注意
シボ感、色味は現品にてご確認ください。

商品説明動画

フック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする