LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 吊り金具
LAMP(スガツネ工業)の フック(吊り金具)
フック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55490296
品番
PXB-LE05-111-BL
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
付属品
十字穴付なべタッピンねじ4×55
プラグ(ねじ径4用、適用ドリル径Φ6)
六角棒スパナ呼び2
色
ブラック
質量(g)
267
種類
標準
奥行(mm)
66
取付け方法
壁付け
材質(フック)
亜鉛合金(ZDC)
付加機能
なし
耐荷重(N)
110
注意
シボ感、色味は現品にてご確認ください。
商品説明動画
フック
参考になった