LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 吊り金具
LAMP(スガツネ工業)の フック(吊り金具)
フックPXB-GR05-212型用カバー(カバーのみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55490348
品番
PXB-GR05-212G-BL
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
仕様
シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。
ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。
1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。
用途
保育園、幼稚園など
付属品
十字穴付皿タッピンねじ4×32(ステンレス鋼)
適合本体
PXB-GR05-212
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
交換用のカバーのみの商品です。単体でのご使用はできません