LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 吊り金具
LAMP(スガツネ工業)の フック(吊り金具)
フック PXB-GR05-111型 (フック本体+カバー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55490549
品番
PXB-GR05-111-WT
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。
ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。
1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。
付属品
十字穴付なべタッピンねじ4×32(ステンレス鋼)
色
ホワイト
質量(g)
48
種類
標準
奥行(mm)
50.5
取付け方法
壁付け
材質(フック)
シリコーンゴム(Q)
付加機能
なし
耐荷重(N)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
【取付】フック PXB-GR05-111型[スガツネ工業]
参考になった