フック PXB-GN05M-101型 (フック本体 +カバー)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55490673 品番 PXB-GN05M-101-NB
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
質量(g)32 材質(フック)シリコーンゴム(Q) 奥行(mm)35 取付け方法マグネット 種類標準 ネービーブルー 耐荷重(N)10 付加機能なし 仕様1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
吸着した状態で本体をずらすと、吸着面をキズつける恐れがあります。
吸着させる相手鋼板の仕上げ状態で耐荷重は変化することがあります。実際の使用状態で事前にご確認ください。

商品説明動画

【取付】マグネットタイプ/フック PXB-GN05M-101型[スガツネ工業]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする