LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 吊り金具
LAMP(スガツネ工業)の フック(吊り金具)
フック PXB-GN05M-101型 (フック本体 +カバー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55490698
品番
PXB-GN05M-101-GY
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
質量(g)
32
材質(フック)
シリコーンゴム(Q)
奥行(mm)
35
取付け方法
マグネット
種類
標準
色
グリーンイエロー
耐荷重(N)
10
付加機能
なし
仕様
1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
吸着した状態で本体をずらすと、吸着面をキズつける恐れがあります。
吸着させる相手鋼板の仕上げ状態で耐荷重は変化することがあります。実際の使用状態で事前にご確認ください。
商品説明動画
【取付】マグネットタイプ/フック PXB-GN05M-101型[スガツネ工業]
参考になった