LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 吊り金具
LAMP(スガツネ工業)の フック(吊り金具)
フックPXB-GN05-111型用カバー(カバーのみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55490786
品番
PXB-GN05-111G-BE
参考基準価格(税別)
¥965
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
仕様
ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。
1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。
用途
保育園、幼稚園
付属品
十字穴付皿タッピンねじ4×32
適合本体
PXB-GN05-111
色
ベージュ
注意
交換用のカバーのみの商品です。単体でのご使用はできません