LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 吊り金具
LAMP(スガツネ工業)の フック(吊り金具)
フック PXB-GN05-101型 (フック本体 +カバー)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55490883
品番
PXB-GN05-101-GGN
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
石膏ボードにもお使いいただけます。
1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。
付属品
十字穴付皿タッピングねじ4×32、石膏釘、石膏釘固定部品
色
グレイッシュグリーン
質量(g)
39
種類
標準
奥行(mm)
35.3
取付け方法
壁付け
材質(フック)
シリコーンゴム(Q)
付加機能
なし
耐荷重(N)
40(ねじ取付)20(石膏ボード取付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
【取付】フック PXB-GN05-101型[スガツネ工業]
参考になった