PXB-AS07-111-BR ロールペーパーホルダー LAMP(スガツネ工業) 55491014 PXB-AS07-111-BR ロールペーパーホルダー LAMP(スガツネ工業) 55491014 PXB-AS07-111-BR ロールペーパーホルダー LAMP(スガツネ工業) 55491014 PXB-AS07-111-BR ロールペーパーホルダー LAMP(スガツネ工業) 55491014

ロールペーパーホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55491014 品番 PXB-AS07-111-BR
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

すりわり付ねじをあしらったアメリカンテイストのタオル掛です。
肉厚な真鍮鋳物に、鋳肌を活かした古美調の仕上でヴィンテージの味わいを演出しました。

付属品
十字穴付なべタッピンねじ4×50
平座金M4
プラグ(ねじ呼4用、適用ドリル径6、プラグ長30)
材質黄銅 ブロンズブラウン 質量(g)960 耐荷重(N)50
注意
素材の特性を活かしているため、製品の仕上げにはばらつきがあります。
すりわり付ねじは装飾です。付属ねじで取り付けてください。

商品説明動画

【取付】ロールペーパーホルダー PXB-AS07-111型[スガツネ工業]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする