LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 吊り金具
LAMP(スガツネ工業)の フック(吊り金具)
フック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55491048
品番
PXB-AS05-111-SD
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
付属品
十字穴付なベタッピンねじ4×40
平座金M4
ロックプラグ
仕様
すりわり付ねじをあしらったアメリカンテイストのヴィンテージ感漂うフックです。
本品とトータルコーディネートできる製品があります。
色
ブロンズクリア
質量(g)
200
種類
標準
奥行(mm)
58.6
取付け方法
壁付け
材質(フック)
黄銅
付加機能
なし
耐荷重(N)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
素材の特性を活かしているため、各製品の仕上げにはばらつきがあります。
すりわり付平小ねじは装飾です。付属ねじで取り付けてください。
商品説明動画
【取付】フック PXB-AS05-111型[スガツネ工業]
参考になった