LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 吊り金具
LAMP(スガツネ工業)の フック(吊り金具)
フック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55491163
品番
PXB-AB05-111-BR
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
付属品
PXB-AB05-101:十字穴付なべタッピンねじ 呼3.5×30、ロックプラグ
PXB-AB05-111:十字穴付なべタッピンねじ 呼3.5×35 、ロックプラグ
色
ブロンズブラウン
質量(g)
210
種類
標準
奥行(mm)
54
取付け方法
壁付け
材質(フック)
黄銅
付加機能
なし
耐荷重(N)
100
注意
素材の特性を活かしているため、製品の仕上げにはばらつきがあります。
すりわり付止めねじは装飾です。付属ねじで取り付けてください。
商品説明動画
【取付】フック PXB-AB05型[スガツネ工業]
参考になった